DEHN - Überspannungsableiter Typ 2 Varistor- Schutzmodul für DEHNguard M und S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 908011
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Montageart - auf Basiselement
Netzform DC - Nein
Netzform IT - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364148482
Sonepar Artikelnummer
121117628
Hersteller Artikelnummer
908011
Hersteller Typ
DG PLU 180
Hersteller Artikel Nr.:
908011
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Montageart:
auf Basiselement
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Max. Dauerspannung AC:
180 V
Integrierter Kurzschlussschutz:
Nein
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Leckstromfrei:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.037 kg


