DEHN - Überspannungsableiter Typ 2 Varistor- Schutzmodul für DEHNguard M YPV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 952049
Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA
Schutzpegel - 5 kV
Montageart - auf Basiselement
Netzform DC - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364327740
Sonepar Artikelnummer
120567254
Hersteller Artikelnummer
952049
Hersteller Typ
DG MOD H PV 750
Hersteller Artikel Nr.:
952049
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Schutzpegel:
5 kV
Montageart:
auf Basiselement
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Max. Dauerspannung DC:
750 V
Integrierter Kurzschlussschutz:
Nein
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Leckstromfrei:
Nein
Baugröße:
1 TE
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.060 kg


