DEHN - Überspannungsableiter Typ 2 Varistor- Schutzmodul für DEHNguard ME/SE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 952056
Nennableitstoßstrom (8/20) - 12.5 kA
Schutzpegel - 3 kV
Montageart - auf Basiselement
Netzform DC - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364149106
Sonepar Artikelnummer
120318607
Hersteller Artikelnummer
952056
Hersteller Typ
DG MOD E PV SCI 750
Hersteller Artikel Nr.:
952056
Nennableitstoßstrom (8/20):
12.5 kA
Schutzpegel:
3 kV
Montageart:
auf Basiselement
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
25 kA
Max. Dauerspannung DC:
750 V
Integrierter Kurzschlussschutz:
Nein
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Leckstromfrei:
Nein
Baugröße:
sonstige
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.071 kg


