DEHN - Überspannungsableiter Typ 2 Varistor- Schutzmodul für DEHNguard S VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 952025
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Nennspannung AC - 60 V
Schutzpegel - 1.1 kV
Montageart - auf Basiselement
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364127357
Sonepar Artikelnummer
120164569
Hersteller Artikelnummer
952025
Hersteller Typ
DG MOD 75 VA
Hersteller Artikel Nr.:
952025
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennspannung AC:
60 V
Schutzpegel:
1.1 kV
Montageart:
auf Basiselement
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Max. Dauerspannung AC:
75 V
Max. Dauerspannung DC:
100 V
Integrierter Kurzschlussschutz:
Nein
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Leckstromfrei:
Nein
Baugröße:
1 TE
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.034 kg


