DEHN - Überspannungsableiter Typ 2 Varistor- Schutzmodul für DEHNguard SE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 952908
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Schutzpegel - 4.5 kV
Montageart - auf Basiselement
Netzform DC - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364264526
Sonepar Artikelnummer
120511191
Hersteller Artikelnummer
952908
Hersteller Typ
DG MOD E H 1000
Hersteller Artikel Nr.:
952908
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Schutzpegel:
4.5 kV
Montageart:
auf Basiselement
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Max. Dauerspannung AC:
1000 V
Integrierter Kurzschlussschutz:
Nein
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Leckstromfrei:
Nein
Baugröße:
1,5 TE
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.112 kg


