DEHN - Überspannungsableiter Typ 2 Varistor- Schutzmodul für DEHNguard SE CI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 952927
Nennableitstoßstrom (8/20) - 12.5 kA
Nennspannung AC - 400 V
Schutzpegel - 3 kV
Montageart - auf Basiselement
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364322653
Sonepar Artikelnummer
120744754
Hersteller Artikelnummer
952927
Hersteller Typ
DG MOD E CI WE 440
Hersteller Artikel Nr.:
952927
Nennableitstoßstrom (8/20):
12.5 kA
Nennspannung AC:
400 V
Schutzpegel:
3 kV
Montageart:
auf Basiselement
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Max. Dauerspannung AC:
440 V
Integrierter Kurzschlussschutz:
Nein
Integrierte Vorsicherung:
Ja
Leckstromfrei:
Nein
Baugröße:
1,5 TE
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.078 kg


