DEHN - Überspannungsableiter Typ 3 230V AC DEHNprotector mit Schukostecksystem

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 909230
Nennspannung AC - 230 V
Nennlaststrom - 16 A
Montageart - Adapter
Max. Dauerspannung AC - 255 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364117686
Sonepar Artikelnummer
120164500
Hersteller Artikelnummer
909230
Hersteller Typ
DPRO 230
Hersteller Artikel Nr.:
909230
Nennspannung AC:
230 V
Nennlaststrom:
16 A
Montageart:
Adapter
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
3 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
5 kA
Schutzpegel L-N:
1.35 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1.5 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
16 A
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 3:
Ja
Mit Entstörfilter:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.199 kg


