DEHN - Überspannungsableiter Typ 3 230V AC SFL-Protector Steckdosenleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 909250
Nennspannung AC - 230 V
Nennlaststrom - 16 A
Schutzpegel - 1.6 kV
Montageart - Steckdosenleiste
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364132566
Sonepar Artikelnummer
120189933
Hersteller Artikelnummer
909250
Hersteller Typ
SFL PRO 6X
Hersteller Artikel Nr.:
909250
Nennspannung AC:
230 V
Nennlaststrom:
16 A
Schutzpegel:
1.6 kV
Montageart:
Steckdosenleiste
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
3 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
5 kA
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
16 A
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 3:
Ja
Mit Entstörfilter:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.970 kg


