DEHN - Überspannungsableiter Typ 3 DEHNflex M für Elektroinstallationssysteme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 924396
Nennspannung AC - 230 V
Polzahl - 2
Montageart - Kanaleinbau
Max. Dauerspannung AC - 255 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013364091016
Sonepar Artikelnummer
120015977
Hersteller Artikelnummer
924396
Hersteller Typ
DFL M 255
Hersteller Artikel Nr.:
924396
Nennspannung AC:
230 V
Polzahl:
2
Montageart:
Kanaleinbau
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
1.5 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
3 kA
Schutzpegel L-N:
1.25 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1.5 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
16 A
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
akustisch
Prüfklasse Typ 3:
Ja
Mit Entstörfilter:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.018 kg


