DEHN - Überspannungsableiter Typ 3 DEHNrail M 2-polig 60V für Industrieelektronik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 953202
Nennspannung AC - 48 V
Nennlaststrom - 25 A
Polzahl - 2
Montageart - Hutschiene TH35
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364109681
Sonepar Artikelnummer
120145655
Hersteller Artikelnummer
953202
Hersteller Typ
DR M 2P 60
Hersteller Artikel Nr.:
953202
Nennspannung AC:
48 V
Nennlaststrom:
25 A
Polzahl:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Max. Dauerspannung AC:
60 V
Max. Dauerspannung DC:
60 V
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
1 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
2 kA
Schutzpegel L-N:
0.35 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
0.73 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
25 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
25 A
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
4 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
2.5 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 3:
Ja
Mit Entstörfilter:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
EMV-Ausführung:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.081 kg


