DEHN - Überspannungsableiter Typ 3 DEHNrail M 4-polig 255V für Industrieelektronik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 953406
Nennspannung AC - 230 V
Polzahl - 4
Montageart - Hutschiene TH35
Max. Dauerspannung AC - 255 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364353060
Sonepar Artikelnummer
120567261
Hersteller Artikelnummer
953406
Hersteller Typ
DR M 4P 255 SN1872 FM
Hersteller Artikel Nr.:
953406
Nennspannung AC:
230 V
Polzahl:
4
Montageart:
Hutschiene TH35
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
3 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L1+L2+L3+N-PE):
8 kA
Schutzpegel L-N:
1 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1.5 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
32 A
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
4 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
2.5 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 3:
Ja
Mit Entstörfilter:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.151 kg


