DEHN - Überspannungsableiter Typ 3 DEHNsafe für Kabelkanäle und Unterputzdosen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 924370
Nennspannung AC - 230 V
Nennlaststrom - 16 A
Polzahl - 2
Montageart - Aufputz/Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364081321
Sonepar Artikelnummer
120024876
Hersteller Artikelnummer
924370
Hersteller Typ
DSA 230 LA
Hersteller Artikel Nr.:
924370
Nennspannung AC:
230 V
Nennlaststrom:
16 A
Polzahl:
2
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
3 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
5 kA
Schutzpegel L-N:
1.25 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1.5 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
16 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
16 A
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
2.5 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
2.5 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
akustisch und optisch
Prüfklasse Typ 3:
Ja
Mit Entstörfilter:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.071 kg


