DEHN - Überspannungsableiter Typ 3 Schutzmodul 2-polig 150V für DEHNrail M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 953014
Nennspannung AC - 120 V
Nennlaststrom - 25 A
Polzahl - 1
Montageart - auf Basiselement
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364109667
Sonepar Artikelnummer
120145652
Hersteller Artikelnummer
953014
Hersteller Typ
DR MOD 150
Hersteller Artikel Nr.:
953014
Nennspannung AC:
120 V
Nennlaststrom:
25 A
Polzahl:
1
Montageart:
auf Basiselement
Max. Dauerspannung AC:
150 V
Max. Dauerspannung DC:
150 V
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
2 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
4 kA
Schutzpegel L-N:
0.64 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
0.8 kV
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 3:
Ja
Mit Entstörfilter:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.026 kg


