DEHN - Überspannungsableiter Typ 3 Schutzmodul 2-polig 75V für DEHNrail M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 953013
Nennspannung AC - 60 V
Nennlaststrom - 25 A
Polzahl - 1
Montageart - auf Basiselement
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364109650
Sonepar Artikelnummer
120145651
Hersteller Artikelnummer
953013
Hersteller Typ
DR MOD 75
Hersteller Artikel Nr.:
953013
Nennspannung AC:
60 V
Nennlaststrom:
25 A
Polzahl:
1
Montageart:
auf Basiselement
Max. Dauerspannung AC:
75 V
Max. Dauerspannung DC:
75 V
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
2 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
4 kA
Schutzpegel L-N:
0.4 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
0.73 kV
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 3:
Ja
Mit Entstörfilter:
Nein
EMV-Ausführung:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.025 kg


