DEHN - Überspannungsableiter Typ 3 SPS-Protector für Industrieelektronik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 912253
Nennspannung AC - 230 V
Nennlaststrom - 3 A
Polzahl - 2
Montageart - Hutschiene TH35
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364068360
Sonepar Artikelnummer
120037730
Hersteller Artikelnummer
912253
Hersteller Typ
SPS PRO
Hersteller Artikel Nr.:
912253
Nennspannung AC:
230 V
Nennlaststrom:
3 A
Polzahl:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
3 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
5 kA
Schutzpegel L-N:
0.8 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
3 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
3 A
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
2.5 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
2.5 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 3:
Ja
Mit Entstörfilter:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.563 kg


