DEHN - Überspannungsschutzableiter Typ2/ClassIIDEHNguard M DC ACI 1250 FM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 972150
Polzahl - 3
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 5 kA
Prüfklasse - Typ 1 und 2
Netzform DC - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364530850
Sonepar Artikelnummer
121396752
Hersteller Artikelnummer
972150
Hersteller Typ
DG M DC ACI 1250 FM
Hersteller Artikel Nr.:
972150
Polzahl:
3
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
5 kA
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Netzform DC:
Ja
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Max. Dauerspannung DC:
1000 V
Nennspannung DC:
860 V
Schutzpegel (DC+ - DC-):
3.75 kV
Schutzpegel (DC+/DC- - PE):
2.5 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
4 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Fernsignalisierung:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
Nein
Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie:
Nein
Überstromgeschützter Spannungsabgriff:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
0.655 kg


