Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - UF-Trennstellenkasten Kunststoff 197x197x204mm mit Trennstelle

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 549050

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Trennstellenkasten

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364128217

Sonepar Artikelnummer

120164304

Hersteller Artikelnummer

549050

Hersteller Typ

UFTSK 7.10 FL40 197X197X204 K

Hersteller Artikel Nr.:

549050

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Trennstellenkasten

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

1.896 kg

Trennstellenkasten für Unterflurmontage, zum Trennen der Ableitung von der Erdungsanlage beim Messen. Ausführung Kunststoff mit eingebauter, gut zugänglicher Trennstelle.