Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - UF-Trennstellenkasten NIRO 200x200x105mm ohne Trennstelle

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 549091

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Trennstellenkasten

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364128248

Sonepar Artikelnummer

120164307

Hersteller Artikelnummer

549091

Hersteller Typ

UFTSK 200X200X105 V2A

Hersteller Artikel Nr.:

549091

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Trennstellenkasten

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

3.000 kg

Trennstellenkasten für Unterflurmontage, zum Trennen der Ableitung von der Erdungsanlage beim Messen. Ausführung NIRO ohne Trennstelle.