DEHN - Uni-Erdungsklemme mit Flachrundschraube und Sperrzahnmutter M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 540263
Geeignet für - Rundleiter
Anschlussquerschnitt - 4 .. 50 mm²
Klemmbereich Rundleiter - 8 .. 10 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364449244
Sonepar Artikelnummer
120995723
Hersteller Artikelnummer
540263
Hersteller Typ
KP AQ4 50 DUL 8.10 VKL11 FRSM10 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
540263
Geeignet für:
Rundleiter
Anschlussquerschnitt:
4 .. 50 mm²
Klemmbereich Rundleiter:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.077 kg


