DEHN - Uni-Erdungsklemme mit Hammerkopfschraube und Sperrzahnmutter M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 540262
Geeignet für - Rundleiter
Anschlussquerschnitt - 4 .. 50 mm²
Klemmbereich Rundleiter - 8 .. 10 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364449237
Sonepar Artikelnummer
120995722
Hersteller Artikelnummer
540262
Hersteller Typ
UEK 8.10 AQ4 50 HKSBM10 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
540262
Geeignet für:
Rundleiter
Anschlussquerschnitt:
4 .. 50 mm²
Klemmbereich Rundleiter:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.080 kg


