DEHN - UNI-Erdungsklemme NIRO f. Rd 8-10mm u. Leiter 4-50mm² m. Schr. M8x25 u. Mutter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 540249
Geeignet für - Rundleiter
Anschlussquerschnitt - 4 .. 50 mm²
Klemmbereich Rundleiter - 8 .. 10 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364512320
Sonepar Artikelnummer
121117306
Hersteller Artikelnummer
540249
Hersteller Typ
UEK 8.10 AQ4 50 HKSM8X25 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
540249
Geeignet für:
Rundleiter
Anschlussquerschnitt:
4 .. 50 mm²
Klemmbereich Rundleiter:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.057 kg


