DEHN - UNI-Falzklemme NIRO/Al f. Rd 8-10mm Leiter 4-50mm² f. Falze 0,7-8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 365250
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Klemmbereich - 0.7 .. 8 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013364148307
Sonepar Artikelnummer
120318526
Hersteller Artikelnummer
365250
Hersteller Typ
UNI FK 8.10 KBF0.7 8 AL V2A
Hersteller Artikel Nr.:
365250
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Klemmbereich:
0.7 .. 8 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Flachrundschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.083 kg


