DEHN - UNI-KS-Verbinder NIRO (V4A) f. Rd 6-10mm oder 16-50mm² mehrdrähtig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 540122
Durchmesser Rundleiter 1 - 6 .. 10 mm
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben - Klemmschraube
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364379930
Sonepar Artikelnummer
120744707
Hersteller Artikelnummer
540122
Hersteller Typ
UKSV 6.10 AQ16 50 V4A
Hersteller Artikel Nr.:
540122
Durchmesser Rundleiter 1:
6 .. 10 mm
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Klemmschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.063 kg


