DEHN - UNI-KS-Verbinder NIRO (V4A) f. Rd 6-10mmoder 16-50mm² mehrdrähtig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 540130
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben - Klemmschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) - 100 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364449275
Sonepar Artikelnummer
121396675
Hersteller Artikelnummer
540130
Hersteller Typ
UKSV 6.10 AQ16 50 V4A
Hersteller Artikel Nr.:
540130
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Klemmschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.067 kg


