DEHN - UNI-Trennklemme Cu m. Zwischenplatte f. 2 x Rd 8-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 459127
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - unbehandelt
Zweimetallverbinder - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364119291
Sonepar Artikelnummer
120164287
Hersteller Artikelnummer
459127
Hersteller Typ
UTK 8.10 8.10 ZP CU
Hersteller Artikel Nr.:
459127
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Zweimetallverbinder:
Nein
Durchmesser Rundleiter 2:
8 .. 10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.152 kg


