DEHN - UNI-Trennklemme NIRO 200 kA f. Rd 8-10/16mm m. Zwischenplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 459219
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Zweimetallverbinder - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364158221
Sonepar Artikelnummer
120510613
Hersteller Artikelnummer
459219
Hersteller Typ
UTK 200 8.10 16 ZP V2A
Hersteller Artikel Nr.:
459219
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Zweimetallverbinder:
Nein
Durchmesser Rundleiter 2:
16 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.126 kg


