DEHN - UNI-Trennklemme NIRO 200kA m. Zwischen- platte f. 2xRd 10mm o. 1xRd 10mm/Fl 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 459200
Durchmesser Rundleiter 1 - 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1 - 30 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364155527
Sonepar Artikelnummer
120510612
Hersteller Artikelnummer
459200
Hersteller Typ
UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A
Hersteller Artikel Nr.:
459200
Durchmesser Rundleiter 1:
10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1:
30 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Zweimetallverbinder:
Nein
Durchmesser Rundleiter 2:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.132 kg


