DEHN - UNI-Trennklemme NIRO f. Rd 8-10/16mm m. Zwischenplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 459119
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Zweimetallverbinder - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013364051379
Sonepar Artikelnummer
120024666
Hersteller Artikelnummer
459119
Hersteller Typ
UTK 8.10 16 ZP V2A
Hersteller Artikel Nr.:
459119
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Zweimetallverbinder:
Nein
Durchmesser Rundleiter 2:
16 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.124 kg


