DEHN - UNI-Trennklemme NIRO m. Zwischenplatte f. 2 x Rd 8-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 459129
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Zweimetallverbinder - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013364051386
Sonepar Artikelnummer
120024667
Hersteller Artikelnummer
459129
Hersteller Typ
UTK 8.10 8.10 ZP V2A
Hersteller Artikel Nr.:
459129
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Zweimetallverbinder:
Nein
Durchmesser Rundleiter 2:
8 .. 10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.120 kg


