DEHN - UNI-Trennklemme NIRO m. Zwischenplatte f. Rd 16/Fl 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 459159
Durchmesser Rundleiter 1 - 16 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Zweimetallverbinder - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364152830
Sonepar Artikelnummer
120510611
Hersteller Artikelnummer
459159
Hersteller Typ
UTK 16 FL30 ZP V2A
Hersteller Artikel Nr.:
459159
Durchmesser Rundleiter 1:
16 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Zweimetallverbinder:
Nein
Flachleiterbreite Leiter 2:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.122 kg


