DEHN - UNI-Trennklemme NIRO m. Zwischenplatte f. Rd 8-10/Fl 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 459139
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Zweimetallverbinder - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364078628
Sonepar Artikelnummer
120024668
Hersteller Artikelnummer
459139
Hersteller Typ
UTK 8.10 FL30 ZP V2A
Hersteller Artikel Nr.:
459139
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Zweimetallverbinder:
Nein
Flachleiterbreite Leiter 2:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.122 kg


