DEHN - UNI-Trennklemme St/tZn f. 2 x Rd 8-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 459020
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Zweimetallverbinder - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364099845
Sonepar Artikelnummer
120119089
Hersteller Artikelnummer
459020
Hersteller Typ
UTK 8.10 8.10 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
459020
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Zweimetallverbinder:
Nein
Durchmesser Rundleiter 2:
8 .. 10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.103 kg


