DEHN - UNI-Trennklemme St/tZn f. Rd 16/8-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 459010
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Zweimetallverbinder - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364099838
Sonepar Artikelnummer
120119088
Hersteller Artikelnummer
459010
Hersteller Typ
UTK 8.10 16 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
459010
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Zweimetallverbinder:
Nein
Durchmesser Rundleiter 2:
16 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.110 kg


