DEHN - UNI-Trennklemme St/tZn f. Rd 8-10/Fl 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 459030
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Zweimetallverbinder - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364099852
Sonepar Artikelnummer
120119090
Hersteller Artikelnummer
459030
Hersteller Typ
UTK 8.10 FL30 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
459030
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Zweimetallverbinder:
Nein
Flachleiterbreite Leiter 2:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.101 kg


