DEHN - UNI-Trennklemme St/tZn m. Zwischenplatte f. 2 x Rd 7-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 459003
Durchmesser Rundleiter 1 - 7 .. 10 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Zweimetallverbinder - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364025202
Sonepar Artikelnummer
120014882
Hersteller Artikelnummer
459003
Hersteller Typ
UTK 7.10 7.10 S ZP STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
459003
Durchmesser Rundleiter 1:
7 .. 10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Zweimetallverbinder:
Nein
Durchmesser Rundleiter 2:
7 .. 10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.126 kg


