DEHN - Universalerdungsklemme D 20/25mm T 15mm Rd/Fl 20mm m. Flügelschraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 774034
Max. Kurzschlussstrom - 33.5 kA
Für Seilquerschnitt - 16 .. 120 mm²
Klemmbereich - 20 mm
Anschlussart - Kugelfestpunkt 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364114586
Sonepar Artikelnummer
120164442
Hersteller Artikelnummer
774034
Hersteller Typ
UEK 25 FS
Hersteller Artikel Nr.:
774034
Max. Kurzschlussstrom:
33.5 kA
Für Seilquerschnitt:
16 .. 120 mm²
Klemmbereich:
20 mm
Anschlussart:
Kugelfestpunkt 25 mm
Verdrehschutz:
Ja
Anwendung:
erdseitig
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.662 kg


