DEHN - Universalklemme D 20/25mm T 15mm u.Rund- /Flachleiter bis 20mm m. Spindel-Q-Stift

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 773234
Max. Kurzschlussstrom - 33.5 kA
Für Seilquerschnitt - 16 .. 120 mm²
Klemmbereich - 20 mm
Anschlussart - Kugelfestpunkt 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364114555
Sonepar Artikelnummer
120164439
Hersteller Artikelnummer
773234
Hersteller Typ
UK 25 SQ
Hersteller Artikel Nr.:
773234
Max. Kurzschlussstrom:
33.5 kA
Für Seilquerschnitt:
16 .. 120 mm²
Klemmbereich:
20 mm
Anschlussart:
Kugelfestpunkt 25 mm
Aufnahme der Betätigungsstange:
Spindel mit Querstift
Verdrehschutz:
Ja
Anwendung:
phasenseitig
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.661 kg


