DEHN - Universalklemme D 25/30mm T 18mm u.Rund- /Flachleiter bis 30mm m. Spindel-6-kant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 773130
Max. Kurzschlussstrom - 33.5 kA
Für Seilquerschnitt - 16 .. 120 mm²
Klemmbereich - 30 mm
Anschlussart - Kugelfestpunkt 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364057722
Sonepar Artikelnummer
120164438
Hersteller Artikelnummer
773130
Hersteller Typ
UK 30 SK
Hersteller Artikel Nr.:
773130
Max. Kurzschlussstrom:
33.5 kA
Für Seilquerschnitt:
16 .. 120 mm²
Klemmbereich:
30 mm
Anschlussart:
Kugelfestpunkt 25 mm
Aufnahme der Betätigungsstange:
Spindel mit Sechskant
Verdrehschutz:
Ja
Anwendung:
phasenseitig
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.801 kg


