DEHN - Universalklemme m. Spindel Querstift lg f. Fl/Rd -30mm u. Kugelfestpunkte 25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 773251
Max. Kurzschlussstrom - 34 kA
Für Seilquerschnitt - 50 mm²
Klemmbereich - 30 mm
Anschlussart - Kugelfestpunkt 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364005990
Sonepar Artikelnummer
120995824
Hersteller Artikelnummer
773251
Hersteller Typ
UK K25 FL30 SQL
Hersteller Artikel Nr.:
773251
Max. Kurzschlussstrom:
34 kA
Für Seilquerschnitt:
50 mm²
Klemmbereich:
30 mm
Anschlussart:
Kugelfestpunkt 25 mm
Aufnahme der Betätigungsstange:
Spindel mit Querstift
Verdrehschutz:
Ja
Anwendung:
erdseitig
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.901 kg


