DEHN - Unterlegplatte Kunststoff D 280mm schw.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102060
Ausführung - Unterlage
Werkstoff - Kunststoff
Durchmesser - 280 mm
Gewicht - 8.5 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013364094987
Sonepar Artikelnummer
120015867
Hersteller Artikelnummer
102060
Hersteller Typ
ULP KS D280 SW
Hersteller Artikel Nr.:
102060
Ausführung:
Unterlage
Werkstoff:
Kunststoff
Durchmesser:
280 mm
Gewicht:
8.5 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.140 kg
Unterlegplatte zum Schutz der Dachbahnen unter dem Betonsockel, Ausführung klein für das Gewicht 8,5 kg.


