DEHN - Unterlegplatte Kunststoff D 370mm schw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102050
Ausführung - Unterlage
Werkstoff - Kunststoff
Durchmesser - 370 mm
Gewicht - 0.217 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013364045996
Sonepar Artikelnummer
120070237
Hersteller Artikelnummer
102050
Hersteller Typ
ULP KS D370 SW
Hersteller Artikel Nr.:
102050
Ausführung:
Unterlage
Werkstoff:
Kunststoff
Durchmesser:
370 mm
Gewicht:
0.217 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.217 kg
Unterlegplatte zum Schutz der Dachbahnen unter dem Betonsockel, Ausführung groß für das Gewicht 17 kg.


