DEHN - ÜS-Ableiter Schutzmodul für 1 DoppeladerBLITZDUCTORconnect mit Defektanzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 927080
Nennspannung DC - 15 V
Max. Dauerspannung AC - 24 V
Max. Dauerspannung DC - 30 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364534582
Sonepar Artikelnummer
121396728
Hersteller Artikelnummer
927080
Hersteller Typ
BCO MOD ML2 B EAS EX 15
Hersteller Artikel Nr.:
927080
Nennspannung DC:
15 V
Max. Dauerspannung AC:
24 V
Max. Dauerspannung DC:
30 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
5 kA
Nennlaststrom:
0.5 A
Schutzpegel Ader/Ader:
620 V
Schutzpegel Ader/Erde:
1050 V
Grenzfrequenz:
180 MHz
Montageart:
auf Basiselement
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
Ja
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Erdung über:
sonstige
Baubreite:
6 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.014 kg


