Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - USB-Schnittstellenkonverter USB-RS485

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - USB-Schnittstellenkonverter USB-RS485

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 910486

  • Bussystem KNX - Nein

  • Funk bidirektional - Nein

  • Ausführung - sonstige

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364124479

Sonepar Artikelnummer

120164513

Hersteller Artikelnummer

910486

Hersteller Typ

USB NANO 485

Hersteller Artikel Nr.:

910486

Bussystem KNX:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Ausführung:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Transparent:

Nein

Mit Busankopplung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85399090

Gewicht:

0.080 kg

Der USB-Nano-485 wandelt zwischen USB- und RS-485-Signalen. Das Gerät ist speziell für den 2-Draht RS-485-Bus konzipiert. Die LEDs signalisieren Betrieb (gelb), Rx (grün) und Tx (rot). Wegen der extrem geringen Abmaße ist der USB-Nano-485 besonders für mobile Verwendung an Notebooks geeignet. Stationäre Anwendungen sind jedoch ebenfalls möglich.