DEHN - V-Elektrode ab 3kV B 22mm m. Gewindebolzen M8 f. PHE/PHV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766927
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Elektroden für Spannungsprüfer
Zubehör - Ja
Werkstoff - sonstige
Gesamtlänge - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364097452
Sonepar Artikelnummer
120112269
Hersteller Artikelnummer
766927
Hersteller Typ
EL M8 V PHE PHV
Hersteller Artikel Nr.:
766927
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Elektroden für Spannungsprüfer
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Gesamtlänge:
30 mm
Nennspannung:
1 .. 36 kV
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.012 kg


