DEHN - Variables Dreibeinstativ gr.m.PA-Element f. HVI-power-Leitung D 27mm -SET-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105467
Werkstoff des Leitungshalters - Edelstahl 304 (V2A)
Länge - 1510 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 27 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364381599
Sonepar Artikelnummer
120567162
Hersteller Artikelnummer
105467
Hersteller Typ
V DBS RA320 PAE 27 V 750 1510 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
105467
Werkstoff des Leitungshalters:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge:
1510 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.098 kg


