DEHN - Variables Dreibeinstativ kl.m.PA-Element f. HVI-power-Leitung D 27mm -SET-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105468
Werkstoff des Leitungshalters - Edelstahl 304 (V2A)
Länge - 1180 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 27 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364381582
Sonepar Artikelnummer
120567163
Hersteller Artikelnummer
105468
Hersteller Typ
V DBS RA320 PAE 27 V 600 1180 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
105468
Werkstoff des Leitungshalters:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge:
1180 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.650 kg


