DEHN - Variables Dreibeinstativ m. PA-Element f. HVI-Leitung D 20mm -SET-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105469
Werkstoff des Leitungshalters - Edelstahl 304 (V2A)
Länge - 1180 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 20 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364381575
Sonepar Artikelnummer
120567164
Hersteller Artikelnummer
105469
Hersteller Typ
V DBS RA320 PAE 20 V 600 1180 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
105469
Werkstoff des Leitungshalters:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge:
1180 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.644 kg


