DEHN - Verbindungs-/Trennklemme Fl 30mm TG/tZn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 455000
Flachleiterbreite Leiter 1 - 30 mm
Werkstoff - Temperguss
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Zweimetallverbinder - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364025394
Sonepar Artikelnummer
120014880
Hersteller Artikelnummer
455000
Hersteller Typ
VTK FL30 TGTZN
Hersteller Artikel Nr.:
455000
Flachleiterbreite Leiter 1:
30 mm
Werkstoff:
Temperguss
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Zweimetallverbinder:
Nein
Flachleiterbreite Leiter 2:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.250 kg


