DEHN - Verbindungs-/Trennklemme St/tZn f. Rd 7-10/Fl 30-40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 454100
Durchmesser Rundleiter 1 - 7 .. 10 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Zweimetallverbinder - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364035904
Sonepar Artikelnummer
120014878
Hersteller Artikelnummer
454100
Hersteller Typ
VTK 7.10 FL30.40 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
454100
Durchmesser Rundleiter 1:
7 .. 10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Zweimetallverbinder:
Nein
Flachleiterbreite Leiter 2:
30 .. 40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.177 kg


