DEHN - Verbindungs-/Trennklemme St/tZn m. Zwischenplatte f. Rd 5-10/Fl 30-40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 454000
Durchmesser Rundleiter 1 - 5 .. 10 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Zweimetallverbinder - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364025387
Sonepar Artikelnummer
120014879
Hersteller Artikelnummer
454000
Hersteller Typ
VTK 5.10 FL30.40 ZP STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
454000
Durchmesser Rundleiter 1:
5 .. 10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Zweimetallverbinder:
Nein
Flachleiterbreite Leiter 2:
30 .. 40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.261 kg


